Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 25-50 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 111-116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111-116
EAN / GTIN 4946368008820
Číslo výrobce 111-116
L-číslo L40010 75
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

  • Kovadlina / vřeteno: Typ A, D=3 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,3 µm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / rozměr: 0,191 X 0,103 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 25 - 50
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované, stupňované
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 2 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické