Kleště na trubky 90° 2 palec

Artiklové číslo: 111 020 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 111 020 2
EAN / GTIN 4049002000058
Číslo výrobce 111 020 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • z chrom-vanadiové oceli, kované a tepelně zpracované
  • Kleště s úhlem 90°, tvar A
  • Leštěné zrcátko kleští
  • ozubení posunuté proti směru otáčení
  • Prevence přiskřípnutí díky ochraně proti sevření
  • vysoký přenos síly díky plně kaleným čelistem kleští
  • samosvorné i při nejvyšším zatížení
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kalenému ozubení
  • přesné nastavení šířky otevření pomocí neztratitelné nastavovací matice
  • dvoubarevný práškový lak

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2610g
  • Délka: 560 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: Šedá
  • Velikost: 2 in
  • šířka otevření: 0–70 mm