Rovné spojení, M14x1, 5 pro hadici 6/8 mm, SW 19, PP

Artiklové číslo: 110893
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110893
EAN / GTIN 4047322027632
Číslo výrobce 110893
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímé spojení, M14x1, 5 pro hadici 6/8 mm, SW 19, pracovní tlak max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chemicky odolný vůči téměř všem anorganickým kyselinám a zásadám, i při vysokých koncentracích a teplotách do 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 64,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Závit: M14x1,5 AG
  • Materiál: Polypropylen (PP)
  • pro hadici: 6/8 mm
  • Provozní tlak minimální: -0,9 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: 5 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 10 bar
  • Maximální provozní tlak při 90 °C: 2,5 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku