T-spojka pro hadici 8/10 mm, PA

Artiklové číslo: 110838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110838
EAN / GTIN 4047322027526
Číslo výrobce 110838
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka pro hadici 8/10 mm, pracovní tlak max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Vyrobeno z extrémně nárazuvzdorného, UV stabilizovaného konstrukčního plastu s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Dobrá chemická odolnost vůči benzínu, naftě, topnému oleji a alkáliím. Nevhodné pro použití s kyselinami.

Charakteristika:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Materiál: PA
  • upínací kroužek: Polypropylen (PP)
  • pro hadici: 8/10 mm
  • Rýhovaná matice: Polypropylen (PP)
  • Provozní tlak minimální: -0,9 bar
  • Šroubovací těleso: Polyamid (PA)
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 10 bar
  • Maximální provozní tlak při 60 °C: 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku