T-spojka, pevná pro hadici 8/6 mm, POM

Artiklové číslo: 110745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110745
EAN / GTIN 4047322027168
Číslo výrobce 110745
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, pevná pro hadici 8/6 mm, provozní tlak 0 - 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C, POM.

Charakteristika:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Materiál: POM
  • pro hadici: 8/6 mm
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C