Úhlová spojka pro hadici 6/4 mm, nerezová ocel 1.4404

Artiklové číslo: 110712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110712
EAN / GTIN 4047322269377
Číslo výrobce 110712
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová spojka pro hadici 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, tlakový rozsah max. 25 bar, teplota -40 °C až 200 °C, nerezová ocel 1.4404. Bez těsnění. Pro použití v agresivním prostředí a při vysokých teplotách. Řada šroubových spojů z nerezové oceli pro aplikace s vysokými požadavky na těsnost, tlak a teplotu. Díly jsou vyrobeny bez těsnicího materiálu, takže jsou ideální pro velmi vysoké teploty nebo pro použití s agresivními kapalinami, u kterých již není kompatibilní např. FPM.

Charakteristika:

  • L1: 22,5 mm
  • L2: 22,5 mm
  • OK: 22,5 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 10 mm
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • pro hadici: 6/4 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Doporučená hadice: PTFE
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku