Šroubová spojka, M10x1, 0 pro hadici 6/4, SW 14, ES 1.4571

Artiklové číslo: 110681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110681
EAN / GTIN 4047322021357
Číslo výrobce 110681
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka, M10x1, 0 pro hadici 6/4 mm, SW 14, nerezová ocel 1.4571.

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: M10x1,0 AG
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • pro hadici: 6/4 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku