Přírubová matice s pružnou pojistkou proti vyklouznutí pro hadici 10/8, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 110666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110666
EAN / GTIN 4047322395083
Číslo výrobce 110666
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice s pružnou pojistkou proti ohnutí pro hadici 10/8 mm, SW 16, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz ponikrovaná.

Charakteristika:

  • OK: 16 mm
  • Závit: M14x1,0 IG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 10/8 mm
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 300 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C