L-šroubovací spojka, R 1/8 vnější pro hadici 8/6, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 110627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110627
EAN / GTIN 4047322394086
Číslo výrobce 110627
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-šroubovací spojka, AG kuželová, R 1/8 pro hadici 8/6 mm, SW 12, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 39,0 mm
  • OK: 12 mm
  • Závit: R 1/8 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 8/6 mm
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 300 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C