T-otočná šroubení, O-kroužek, G 1/8 vnější hadice 6/4, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 110613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110613
EAN / GTIN 4047322026949
Číslo výrobce 110613
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-otočná šroubení, s O-kroužkem, G 1/8 vnější pro hadici 6/4 mm, SW 14, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: G 1/8 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 6/4 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C