Popis:
T-redukční spojka POM pro vnější průměr hadice 1 22 mm pro vnější průměr hadice 2 15 mm, pracovní tlak -0, 95 až 10 bar . Rychlospojky s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností pro širokou škálu aplikací. Všechny naše konektory z POM mají následující certifikáty: Pitná voda DVGW, KTW, FDA a NSF. Pro rychlé spojování plastových a kovových trubek. Vhodné pro stlačený vzduch a kapaliny, dobře odolné vůči mnoha chemikáliím. V případě kritických aplikací nás prosím kontaktujte.
Charakteristika:
- L1: 90,6 mm
- L2: 41,6 mm
- Materiál: Acetalový polymer (POM)
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: -0,95 bar
- pro vnější průměr hadice 1: 22 mm
- pro vnější průměr hadice 2: 15 mm
- Maximální provozní teplota při vzduchu: 65 °C
- Provozní teplota min. při vzduchu: -20 °C
- Maximální provozní teplota při použití s vodou: 65 °C
- Provozní teplota min. při vodě: 1 °C