Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 1100Z
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1100Z
EAN / GTIN 4000896002504
Číslo výrobce 1100Z
L-číslo L60140 475
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S nástrčnými hlavicemi dvojitý šestihran
  • Kovová schránka (modrá HAZET)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80
  • Rozměry / délka: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Hmotnost netto (kg): 32.4 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 17

Rozsah dodávky:

  • 1100Z-32
  • 1100Z-36
  • 1100Z-41
  • 1100Z-46
  • 1100Z-50
  • 1100Z-55
  • 1100Z-60
  • 1100Z-65
  • 1100Z-70
  • 1100Z-75
  • 1100Z-80
  • 1114
  • 1115-1
  • 1116
  • 1117-8
  • 1117-16
  • 1121

Vhodné produkty