Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 1100SLG-27
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1100SLG-27
EAN / GTIN 4000896002412
Číslo výrobce 1100SLG-27
L-číslo L60140 4608
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 110 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 45 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 54 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.38 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty