Uzavírací ventil „modrá řada“, R 3/8 vně R 1/4 vně s povrchovou úpravou

Artiklové číslo: 110071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110071
EAN / GTIN 4047322202237
Číslo výrobce 110071
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil „modrá řada“, R 3/8 vnější R 1/4 vnější s povrchovou úpravou závitu, pmin 1, 5 bar, pmax krátkodobě 15 bar, KS/MSV. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 82,0 mm
  • L2: 47,0 mm
  • OK: 17/14 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • Vlákno 1: R 3/8 AG
  • Vlákno 2: R 1/4 AG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar