Uzavírací ventil „modrá řada“ G 3/8 vnější G 3/8 vnější plast / poniklovaná mosaz

Artiklové číslo: 110065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110065
EAN / GTIN 4047322202343
Číslo výrobce 110065
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil „modrá řada“, G 3/8 vně G 3/8 vně pmin 1, 5 bar, pmax krátkodobě 15 bar, plast/mosaz poniklovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 82,4 mm
  • L2: 47,0 mm
  • OK: 20/20 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 3/8 AG
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • Vlákno 1: G 3/8
  • Vlákno 2: G 3/8
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar