Škrcení zpětného ventilu „modrá řada“, omezení výstupního vzduchu, R1/2 vnější Ø12 mm

Artiklové číslo: 110060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 110060
EAN / GTIN 4047322201421
Číslo výrobce 110060
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Škrticí ventil „modrá řada“, omezení odvodu vzduchu, R 1/2 vnější pro vnější průměr hadice 12 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast / mosaz ponikrovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 36,3 mm
  • OK: 24 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: R 1/2 AG
  • L2 max: 59,2 mm
  • Min. L2: 53,0 mm
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 12 mm
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar