Vrtací Motor Dme17Dp Jádrové Vrtání Až D

Artiklové číslo: 11000003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11000003
EAN / GTIN 9009013027746
Číslo výrobce 11000003
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Výkonný motor 2,0 kW v kombinaci s přepínatelným měkkým příklepem zvyšuje výkon vrtání do železobetonu nebo jiných tvrdých materiálů.
  • Stroj lze provozovat jak s ručním vedením, tak s vedením vrtací soupravy.
  • Díky kompaktní konstrukci, nízké hmotnosti a vestavěnému systému odsávání prachu je jádrová vrtačka uživatelsky velmi přívětivá.
  • Zvláštností tohoto modelu je, že je k dispozici ve třech rychlostních verzích (standardní, pomalá a rychlá), a optimálně tak pokrývá širokou škálu požadavků zákazníků.

Výhoda:

  • Dvourychlostní převodovka s přepínatelným měkkým příklepem pro optimální vrtací výkon.
  • Vestavěné odsávání prachu pro čisté pracovní prostředí
  • Možnost použití jak s ručním, tak se stojanovým vedením vrtačky

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku