Dvouramenný univerzální stahovák ”Techno” s aretačním kolíkem, šířka upnutí až 50 mm, hloubka upnutí 50 mm

Artiklové číslo: 110-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 110-01
EAN / GTIN 4021176923753
Číslo výrobce 110-01
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák ”Techno” s aretačním kolíkem se používá k vytahování ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro zemědělský průmysl a dílny. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Stahovák je vybaven konstantními, vždy rovnoběžnými a štíhlými nohami stahováku a zajišťuje obzvláště bezpečnou, nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním odstraňování. Pojistný kolík zabraňuje sklouznutí nohou stahováku z příčníku.
  • Pojistný kolík zabraňuje sklouznutí nohou stahováku z příčníku.
  • Lze volitelně přeměnit z vnějšího stahováku na vnitřní stahovák otočením nohou stahováku kolem dokola.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 19 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3/4
  • Celková výška [mm]: 100 mm
  • Celková výška [palec]: 3 15/16
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, železnice, stavba lodí
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 10 mm
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 22 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 1 15/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 50 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 50 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 1 15/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [palce]: 1 15/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 12 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1/2
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 5,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 3/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 12 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1/2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 6,5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 45 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 55 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 1 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 2 3/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 12 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 8,85
  • max. Tahová síla [kN]: 5 kN
  • max. Tahová síla [t]: 0,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,55
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 8,85
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 22 mm - 50 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 45 mm - 55 mm