3ramenný univerzální stahovák s možností nastavení. Hloubka upnutí, šířka upnutí až 650 mm, hloubka upnutí od 450 mm do 450 mm

Artiklové číslo: 11-2-AV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 11-2-AV
EAN / GTIN 4021176730238
Číslo výrobce 11-2-AV
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mimořádně silný tříramenný univerzální stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí se používá k stahování těžkých ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Pevná konstrukce stahováku se díky individuálně nastavitelné šířce upnutí a hloubce upnutí přizpůsobí každé situaci při stahování a zaručuje výkonnou, nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním stahování. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče. 
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší sílu při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 720 mm
  • Celková šířka [palce]: 28 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 720 mm
  • Celková hloubka [palec]: 28 3/8
  • Celková výška [mm]: 416 mm
  • Celková výška [palec]: 16 3/8
  • Obor: Úřady, hnací technika, užitková vozidla, technický obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 41 mm
  • Velikost závitu: G 1/2 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 87 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 26
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3 7/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 650 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 12-20
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 13 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 15 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 17 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [palce]: 25 9/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 9,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 45 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 66,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 2 5/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 82 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 3 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 25 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 290 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 740 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 11 7/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 29 1/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 650 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 479,44
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 479,44
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm