Extra silný, 3-ramenný univerzální stahovák s mazacím hydr. Vřeteno, do 520 mm rozpětí, hloubka upnutí 200 mm

Artiklové číslo: 11-1-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 11-1-B
EAN / GTIN 4021176006128
Číslo výrobce 11-1-B
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mimořádně výkonné tříramenné univerzální stahováky s mazacím hydraulickým vřetenem se používají k stahování těžkých, zvláště těsných ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro řemesla, dílny a průmysl. Mazací-hydraulické vřeteno dosahuje průměrné tahové síly maximálně 20 t. to umožňuje povolit jakoukoli součást, která sedí na hřídeli a je volně přístupná zvenku. Pevná konstrukce řady 11-B, vybavená robustními standardními čelisti, zajišťuje výkonnou a nedestruktivní demontáž pro vnější i vnitřní demontáž. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče. 
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 570 mm
  • Celková šířka [palce]: 22 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 570 mm
  • Celková hloubka [palec]: 22 7/16
  • Celková výška [mm]: 610 mm
  • Celková výška [palec]: 24 1/64
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, technika pohonu, technické obory, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 125 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 20 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 4 15/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 520 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 7 7/8
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [palce]: 20 1/2
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 32,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 13/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 280 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 600 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 11 1/32
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 23 5/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 30 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 22.13
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 22.13
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 125 mm - 520 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku