3ramenný univerzální stahovák s možností nastavení. Hloubka upnutí, mazání-hydr. Vřeteno, do 375 mm rozpětí, hloubka upnutí 450 mm

Artiklové číslo: 11-0-BV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11-0-BV
EAN / GTIN 4021176730313
Číslo výrobce 11-0-BV
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mimořádně silné tříramenné univerzální stahováky s nastavitelnou hloubkou upnutí a mazacím hydraulickým vřetenem se používají k stahování těžkých, obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Mazací-hydraulické vřeteno dosahuje průměrné tahové síly maximálně 20 t. to umožňuje povolit jakoukoli součást, která sedí na hřídeli a je volně přístupná zvenku. Pevná konstrukce stahováku se díky individuálně nastavitelné šířce upnutí a hloubce upnutí přizpůsobí každé situaci při stahování a zaručuje výkonnou, nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním stahování. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče. 
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 490 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 490 mm
  • Celková hloubka [palec]: 19 5/16
  • Celková výška [mm]: 580 mm
  • Celková výška [palec]: 22 13/16
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, technika pohonu, technické obory, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 37 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 14 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 7/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 375 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 17 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 13 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 15 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 17 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [palce]: 14 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 9,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 45 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 66,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 2 5/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 82 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 3 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 25 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 220 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 500 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 8 11/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 19 11/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 45 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 33,19
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 33,19
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 37 mm - 375 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 220 mm - 500 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku