Nástrčné klíče stranové 14x18mm, 11 ks.

Artiklové číslo: 11.J11
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
Katalogové číslo 11.J11
EAN / GTIN 3662424051999
Číslo výrobce 11.J11
L-číslo L60130 8927
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pětisměrně nastavitelná drážka
  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Napínání až do 135 mm
  • Široké čelisti 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro uchycení trubek o malém průměru
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • H [mm]: 70 D [mm]: 480 D [mm]: 235 [kg]: 2.5

Rozsah dodávky:

  • Klíčové hlavice 9 x12 mm, metrické: 11,13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Pěnová vložka: PM.11J11
  • Prázdné pouzdro: BP.109