TYROLIT DME22SU vrtací motor

Artiklové číslo: 10993027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10993027
EAN / GTIN 9009012014037
Číslo výrobce 10993027
L-číslo L50140 103894
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Má 3rychlostní převodovku a variabilní nastavení otáček s měkkým rozběhem.
  • Integrovaná ochrana proti přetížení a osobní ochranný spínač PRCD zajišťují bezpečnou práci.
  • Pomocí přiloženého adaptéru M16 je možné i vrtání nasucho.

Charakteristika:

  • Tvar: Elektrický motor vrtačky DME22SU** 2,2 kW
  • Specifikace: Rozsah Ø vrtání 20 - 180
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: STANDARD

Výhoda:

  • Třírychlostní převodovka pro optimální otáčky.
  • Vrtání nasucho pomocí přiloženého adaptéru M16.
  • Baleno v praktickém přepravním kufříku.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu