Závitová spojka „modrá řada“, redukční, závitová spojka 12/8

Artiklové číslo: 109924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 109924
EAN / GTIN 4047322392792
Číslo výrobce 109924
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová spojka „modrá řada“, redukční, závitová spojka 12/8 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami. Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami „modré řady“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 49,5 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Materiál: Plast
  • Zásuvná spojka: 12/8 mm
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar