T-spojka „modrá řada“, otočná, R 1/4 vnější Ø 12 mm

Artiklové číslo: 109498
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 109498
EAN / GTIN 4047322025614
Číslo výrobce 109498
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka „modrá řada“, otočná, R 1/4 vnější pro vnější průměr hadice 12 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast / mosaz poniklovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 58,6 mm
  • L2: 30,9 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: R 1/4 AG
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 12 mm
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku