L-spojka »metallica«, otočná, G 1/8 vnější, Ø hadice 6

Artiklové číslo: 108897
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 108897
EAN / GTIN 4047322279307
Číslo výrobce 108897
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-šroubová spojka „metallica“, otočná, G 1/8 vnější pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz ponikrovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu).

Charakteristika:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • OK: 13 mm
  • Řada: metallica
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/8 AG
  • Lösering: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C