Rovná zásuvná šroubení „metallica“, G 1/4 vnější, Ø hadice 6

Artiklové číslo: 108861
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108861
EAN / GTIN 4047322278850
Číslo výrobce 108861
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „metallica“, G 1/4 vnější pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu).

Charakteristika:

  • L1: 24,0 mm
  • OK: 11 mm
  • Řada: metallica
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/4 AG
  • Lösering: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Vnější 6hran: s
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku