L-kroužek pro dutý šroub G 1/4, Ø hadice 12 mm, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 108839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 108839
EAN / GTIN 4047322285834
Číslo výrobce 108839
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-kroužek pro dutý šroub G 1/4, vnější průměr hadice 12, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, provozní teplota -20 °C až 70 °C, poniklovaná mosaz. Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Mosaz černě poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro duté šrouby: G 1/4
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 12 mm
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C