Závitová vsuvka „click-clock“, G 1/8 vnější, Ø hadice 4

Artiklové číslo: 108703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108703
EAN / GTIN 4047322384827
Číslo výrobce 108703
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová vsuvka „click-clock“, G 1/8 vnější pro vnější průměr hadice 4 mm, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Kombinací s přímými spojkami, L- a T-spojkami lze vytvořit nejdůležitější varianty připojení a současně snížit náklady na skladování. Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami řady „click-clock“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 28,9 mm
  • OK: 13 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/8 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku