L-šroubová spojka „click-clock“, otočná, G 3/8 vnější, hadice – Ø 8

Artiklové číslo: 108645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108645
EAN / GTIN 4047322209687
Číslo výrobce 108645
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-šroubová spojka „click-clock“, otočná, G 3/8 vnější, vnější Ø hadice 8, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz ponikrovaná, L1=28, 5 . Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 28,5 mm
  • L2: 35,6 mm
  • OK: 5 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 3/8 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku