Rovná zásuvná spojka „click-clock“, G 1/4 vnitřní, Ø hadice 5

Artiklové číslo: 108577
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108577
EAN / GTIN 4047322384636
Číslo výrobce 108577
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „click-clock“, G 1/4 vnitřní pro vnější průměr hadice 5 mm, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 29,5 mm
  • OK: 12 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/4 IG
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnější 6hran: s
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 5 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku