Vlnovcová přísavka, kulatá, 2,5 záhyby, materiál NBR, „FG“, Ø 32 mm

Artiklové číslo: 108521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 108521
EAN / GTIN 4047322212403
Číslo výrobce 108521
L-číslo L00970 126457
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Balgový přísavný ventil, kulatý, 2,5 záhyby, materiál NBR, „FG“, vhodný pro přípojnou vsuvku IG G 1/4, vhodný pro přípojnou vsuvku AG G 1/4, Ø32 mm. Robustní a odolný přísavný uchopovač s jednoduchou těsnicí manžetou. Používají se všude tam, kde se zvedají, přepravují, otáčejí nebo podobně manipulují s předměty, díly, obaly atd. a kde je třeba vyrovnat výškové rozdíly a nerovnosti nebo kde se manipuluje s citlivými obrobky. Slouží jako spojovací prvek mezi generátorem vakua a obrobkem. Vlastnosti::
  • měkké, poddajné záhyby
  • měkké, vyteklé těsnicí rty
  • Opěrné plochy na spodní straně
  • vysoká sací síla
  • optimální tlumicí účinek
  • velmi dobré přizpůsobení zakřiveným plochám nebo nerovnostem materiálu
Rozsah použití:
  • Manipulace s extrémně nerovnými obrobky (např. trubkami)
  • Manipulace s velmi citlivými obrobky

Charakteristika:

  • Objem: 10,000 cm³
  • sací síla: 12 N
  • trhací síla: 36,9 N
  • Průměr nádoby: 32 mm
  • Výška s nátrubkem AG: 41,5 mm
  • Výška s nátrubkem IG: 52,5 mm
  • Doporučený průměr hadice: 6 mm
  • Poloměr obrobku konvexní min.: 35 mm
  • Vhodná přípojka AG: G 1/4
  • Vhodná přípojka IG: G 1/4