Popis:
Balgový přísavka, kulatá, 1,5 záhybů, materiál NBR, typ FGA, průměr 43 mm, vhodná pro připojovací vsuvku IG G 1/4, AG G 1/4. Robustní a odolný přísavný uchopovač s jednoduchou těsnicí manžetou. Používají se všude tam, kde se zvedají, přepravují, otáčejí nebo podobně manipulují s předměty, díly, obaly atd. a kde je třeba vyrovnat výškové rozdíly a nerovnosti nebo kde se manipuluje s citlivými obrobky. Slouží jako spojovací prvek mezi generátorem vakua a obrobkem. Vlastnosti::
- vysoká tuhost horního záhybu
- měkké, vyteklé těsnicí rty
- Opěrné plochy na spodní straně
- vysoká sací síla
- optimální tlumicí účinek
- velmi dobré přizpůsobení zakřiveným plochám nebo nerovnostem materiálu
Rozsah použití:
- Manipulace s extrémně nerovnými obrobky (např. trubkami)
- Manipulace s velmi citlivými obrobky
Charakteristika:
- Objem: 9,250 cm³
- sací síla: 22,8 N
- trhací síla: 64,5 N
- Průměr nádoby: 43 mm
- Výška s nátrubkem AG: 32,0 mm
- Výška s nátrubkem IG: 43,0 mm
- Doporučený průměr hadice: 6 mm
- Poloměr obrobku konvexní min.: 60 mm
- Vhodná přípojka AG: G 1/4
- Vhodná přípojka IG: G 1/4