Připojovací vsuvka pro ploché přísavky, kulatá „PFG“, G 1/8 AG, Ø 25–40 mm

Artiklové číslo: 108464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108464
EAN / GTIN 4047322204873
Číslo výrobce 108464
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Připojovací vsuvka pro ploché přísavky, kulatá, typ „PFG“, vnější závit G 1/8 pro průměr přísavky 25–40 mm, NW 2, 4. Připojovací vsuvka pro ploché přísavky, kulatá, vnější závit typ „PFG“

Charakteristika:

  • NW: 2,4
  • Délka: 4,5 mm
  • Závit: G 1/8 AG
  • pro průměr přísavky: 25 - 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku