Víceúčelová tryska DIN 14365, hliník, G 2 AG, tryska 9 mm

Artiklové číslo: 108270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 108270
EAN / GTIN 4047322255059
Číslo výrobce 108270
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Víceúčelová proudová tryska DIN 14365, hliník, G2 AG, tryska 9 mm, velikost Storz 52-C, provozní tlak max. 16 bar, rukojeť pogumovaná Ochranná brýle.

Charakteristika:

  • Tryska: 9 mm
  • Závit: G 2 AG
  • Materiál: Hliník, rukojeť pogumovaná s nastavitelnou délkou. ochranná sprcha pro osoby
  • Velikost Storz: 52-C
  • Průtok při 6 bar: 132 l/min

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku