Rychlospojka Kamlok, typ C, ES, LW 38, pro konektor Ø 53

Artiklové číslo: 108102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108102
EAN / GTIN 4047322404341
Číslo výrobce 108102
L-číslo L00970 126059
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka Kamlok, hadicová přípojka, typ C, ES 1.4401, LW 38, pro konektor Ø 53 mm, PN max. 16 bar, teplota -20 °C až 95 °C. Vysoce kvalitní, robustní univerzální spojovací systém pro svorkovou objímku pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s přípojkou stroje. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Nerezová spojka Kamlok je určena pro použití s agresivními médii v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářství, lodním stavitelství, zemědělství atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním z NBR.

Charakteristika:

  • A: 87,4 mm
  • C: 110,0 mm
  • těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
  • pro Ø konektoru: 53 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • pro vnitřní průměr hadice: 38
  • Teplotní rozsah max.: 95 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku