Rychlospojka Kamlok s AG, typ B, hliník, R 2 1/2

Artiklové číslo: 108039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108039
EAN / GTIN 4047322403191
Číslo výrobce 108039
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka Kamlok s vnějším závitem, typ B, hliník, R 2 1/2 pro konektor Ø 76 mm, tlak max. 16 bar, teplota: max. 68 °C. Spojovací systém pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s přípojkou stroje. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Spojka Kamlok má široké spektrum použití v konstrukci zařízení, průmyslu a výrobě nádrží, v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v těžbě, v čerpacích stanicích, ve zbrojní technice atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním NBR.

Charakteristika:

  • A: 109,5 mm
  • C: 84,5 mm
  • Závit: R 2 1/2
  • těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
  • pro Ø konektoru: 76 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 68 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku