Úhlová závitová průchodka 90°, M10x1 AG kuželová, hadicová přípojka 9 mm

Artiklové číslo: 108007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108007
EAN / GTIN 4047322259538
Číslo výrobce 108007
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová závitová průchodka 90°, mosaz 2.0401, M10x1 AG kuželová podle DIN 158, připojení hadice 9 mm, PN max. 15 bar, teplota: -20°C až 160°C.

Charakteristika:

  • Délka: 27,0 mm
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • vnější závit: M10x1 kuželový závit AG
  • hadicová přípojka: 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku