Šroubovací vsuvka, M12x1, 5 AG, připojení hadice 13 mm

Artiklové číslo: 107999
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107999
EAN / GTIN 4047322259439
Číslo výrobce 107999
L-číslo L00970 125961
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová vsuvka, mosaz 2.0401, M12x1, 5 AG, připojení hadice 13 mm, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20°C až 160°C.

Charakteristika:

  • Délka: 40,0 mm
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • vnější závit: M12x1,5 AG
  • hadicová přípojka: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku