Šroubovací vsuvka, M8x0, 75 AG, připojení hadice 9 mm

Artiklové číslo: 107997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107997
EAN / GTIN 4047322259408
Číslo výrobce 107997
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová vsuvka, mosaz 2.0401, M8x0, 75 AG, připojení hadice 9 mm, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20°C až 160°C.

Charakteristika:

  • Délka: 33,5 mm
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • vnější závit: M8x0,75 AG
  • hadicová přípojka: 9 mm