Tepelná spojka DN 6, čep 9 mm, uzavírací ventil, rovná průchodka

Artiklové číslo: 107911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107911
EAN / GTIN 4047322257961
Číslo výrobce 107911
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Temperační spojka DN 6, čep 9 mm, uzavírací ventil, mosaz, trubková vsuvka rovná, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 160 °C. Kompatibilní se systémem HASCO Z 8. Pro aplikace temperování horkou nebo studenou vodou či temperovacím olejem, např. pro chladicí okruhy na plastikářských strojích. Volitelně s volným průchodem, jednostranným nebo oboustranným uzávěrem. Všechny vnější závitové spojky s vnitřním kuželem DIN 3863.

Charakteristika:

  • Pružina: z nerezové oceli
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 53,0 mm
  • Medium: Vzduch, voda, olej, vakuum
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM (potahovaný PTFE)
  • hadicová přípojka: 9 mm
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Max. teplota média: 160 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provedení hadicové spojky: Přímé
  • Maximální teplota okolí: 160 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku