Hadicová spona, 2dílná, zajišťovací čelisti, rozpěrka. 60–73, LW 50

Artiklové číslo: 107910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107910
EAN / GTIN 4047322260039
Číslo výrobce 107910
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová spona, litina, 2dílná, s volnými jazýčky, zajišťovacími drápky, upínací rozsah 60, 0 - 73, 0 mm pro hadici LW 50 (2″).

Charakteristika:

  • L: 132,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 73,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 60,0 mm
  • pro vnitřní průměr hadice: 50 (2″)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku