Hadicová spona, 2dílná, litina, upínací rozsah. 60-76, LW 50 (2″)

Artiklové číslo: 107903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107903
EAN / GTIN 4047322259835
Číslo výrobce 107903
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová spona, litina, 2dílná, s volnými jazýčky, upínací rozsah 60, 0 - 76, 0 mm pro hadici LW 50 (2″).

Charakteristika:

  • L: 127,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 76,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 60,0 mm
  • pro vnitřní průměr hadice: 50 (2″)