Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, G 3/8, DN 10

Artiklové číslo: 107875
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107875
EAN / GTIN 4047322260046
Číslo výrobce 107875
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, G 3/8, DN 10, litina, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 95 °C. Univerzální standardní spojka v bezpečnostním provedení podle DIN 3238 pro absolutně bezpečné zásobování stlačeným vzduchem na stavbách a v průmyslu. Snadné spojení, zajištěno proti nechtěnému otevření: Po zasunutí utáhněte pojistnou matici! - Robustní spojky s hlavou z tvrzené litiny, ocelová průchodka se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná - bez obsahu chromu VI, s dvojitým bezpečnostním vačkovým mechanismem - velký průchod pro větší průtok

Charakteristika:

  • H: 63,0 mm
  • L: 67,7 mm
  • DN: 10
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 3/8
  • Materiál: Kujná litina
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč drápů: 42 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 95 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku