Závitová spojka s tlumičem tlaku, řada B, NW 12, 5, G 1/2 IG

Artiklové číslo: 107740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107740
EAN / GTIN 4047322057110
Číslo výrobce 107740
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zátka s eliminátorem tlaku, řada B, ocel, pozinkovaná, G 1/2 IG, NW 12, 5, PN max. 300 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C.

Charakteristika:

  • OK: 28 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 46,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 300 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C