Závitová spojka bez tlakového eliminátoru, řada B, NW 10, G 3/8 IG

Artiklové číslo: 107734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107734
EAN / GTIN 4047322056960
Číslo výrobce 107734
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zátka bez eliminátoru tlaku, řada B, ocel, pozinkovaná, G 3/8 IG, NW 10, PN max. 320 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C.

Charakteristika:

  • OK: 22 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 42,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 320 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku