• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hydraulická spojka, řada B, ocel, G 3/4 IG, NW 19

Artiklové číslo: 107731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107731
EAN / GTIN 4047322056748
Číslo výrobce 107731
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka, řada B, ocel, G 3/4 IG, NW 19, provozní tlak max. 300 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C. Podle ISO 7241-1, řada B. Tato řada spojek se vyznačuje extrémně nízkým poklesem tlaku a maximálním hydraulickým přenosem síly. Vyměnitelné se všemi spojkami a vsuvkami podle výše uvedené normy. Díky patentovanému eliminátoru tlaku je možné odpojit zařízení i při vytvořeném tlakovém spádu. Tlakový eliminátor se používá tam, kde po odpojení potrubí hrozí vznik tlakové rázové vlny. Umožňuje snadné spojení pod tlakem. Pro optimální fungování eliminátoru je nutné, aby protilehlá strana nebyla pod tlakem. Oblasti použití: Chemický průmysl, potravinářská technika, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 19
  • OK: 46 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 81,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: Ocel
  • Přípojka: G 3/4 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (olej): 75 l/min
  • Provozní tlak max: 300 bar
  • odblokovací pouzdro: Ocel
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku