Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3

Artiklové číslo: 107713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107713
EAN / GTIN 4047322061377
Číslo výrobce 107713
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3, provozní tlak max. 15 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 90 °C. Oboustranně uzavíratelná hydraulická spojka pro kapalná média podle ISO 7241, řada B. Oblasti použití: Výrobní průmysl, chemický/farmaceutický průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 4,3
  • OK: 14 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: POM (Delrin), bílá
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 48,5 mm
  • Ventil: Nerezová ocel 1,4305
  • Kryty a skříně: POM (Delrin), bílá
  • Přípojka: G 1/8 IG
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (vzduch): 440 l/min
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C