Uzavírací vsuvka oboustranně uzavíratelná, ES 3.4305, G 1/8 IG, NW 7, 5

Artiklové číslo: 107710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107710
EAN / GTIN 4047322061490
Číslo výrobce 107710
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ucpávka s oboustranným uzávěrem, ES 3.4305, G 1/8 IG, NW 7, 5, provozní tlak max. 250 bar, teplota média/okolí. -15°C až 200°C.

Charakteristika:

  • OK: 22 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Koule: Nerezová ocel 1,4401
  • Délka: 39,0 mm
  • Ventil: Nerezová ocel 1,4305
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
  • těsnicí materiál: FKM
  • Průtok (vzduch): 1280 l/min
  • Provozní tlak max: 250 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku