Popis:
Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, provozní tlak max. 160 bar, teplota média/okolí. -15 °C až 200 °C. Oboustranně uzavíratelná hydraulická spojka pro kapalná média podle ISO 7241, řada B. Oblasti použití: Strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.
Charakteristika:
- NW: 13
- OK: 34 mm
- Pružina: Nerezová ocel 1,4310
- Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
- Koule: Nerezová ocel 1,4401
- Délka: 96,0 mm
- Ventil: Nerezová ocel 1,4305
- Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
- Přípojka: G 3/4 IG
- Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
- těsnicí materiál: FKM
- Průtok (vzduch): 4500 l/min
- Provozní tlak max: 160 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -15 °C
- Maximální teplota okolí: 200 °C
- Minimální teplota okolí: -15 °C